Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej cyjanoakrylowy Klebfix PLASTOBOND
Do wiązania trudnych do klejenia tworzyw sztucznych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do wiązania trudnych do klejenia tworzyw sztucznych.
Prosta obsługa
Ergonomiczny kształt butli ułatwia obsługę jedną ręką
Praktyczna specjalna nasadka
Zapewniająca czystą pracę bez zatykania otworu wylotowego
Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu
- Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.
- Jeśli powierzchnie są zbyt suche lub kwaśne, opóźni to lub uniemożliwi utwardzenie, podczas gdy wyższe poziomy wilgotności i powierzchni alkalicznych skrócą czas utwardzenia.
- Ze względu na ciśnienie pary płynnego kleju, powoli twardniejący nadmiar wokół miejsca klejenia może prowadzić do powstania białego osadu (wykwitu). Są to utwardzane opary kleju. Można je usunąć np. za pomocą alkoholu izopropylowego lub acetonu. Należy jednak zwrócić uwagę, aby powierzchnie czyszczonych elementów były odporne również na te rozpuszczalniki. Wykwity można wyeliminować/zredukować poprzez oszczędne stosowanie kleju oraz zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza i wentylacji w miejscu pracy.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 w 1 | Klebfix 4 w 1 Nakładanie pędzlem | Klebfix GAN | Klebfix 2-komponentowy | ||
Metal | aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Ołów | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
stal nierdzewna | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Miedź | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Mosiądz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Stal/żelazo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Cynk | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tworzywo sztuczne | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
TWS | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Guma | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Pianki sztywne | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Poliwęglan = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polistyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Styropian | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Powierzchnie malowane | Powierzchnie malowane | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Drewno i materiały drewniane | Drewno (MDF, płyta wiórowa) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Panele laminowane (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Panele dekoracyjne | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Korek | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kamień i materiały budowlane | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Powierzchnie bitumiczne | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Gazobeton, gips, płyty gipsowo-kartonowe | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kamień syntetyczny (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kamień naturalny (marmur, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Kamień | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Płyty pilśniowe utwardzone cementem | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Inne | Emalia | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Szkło | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Włókno szklane | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Lustro | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelana, ceramika, płytki | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tektura | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Siatka | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Skóra | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
0893 09 0893 090 0893 090 0 0893 090 030 | 0893 091 | 0893 092 | 0893 423 | 0893 094 | 0893 403 0893 403 1 | 0893 093 090 | ||
1. Z podkładem gruntującym 0893 091 5 2. Z aktywatorem 0893 301 20 |
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Cyjanoakrylowy klej strukturalny o średniej lepkości, który charakteryzuje się większą wytrzymałością na uderzenia. Wiąże się to z dobrą odpornością na siły zdzierające, zmiany temperatury i wilgoć. Dlatego można stosować szczególnie tam, gdzie występują obciążenia zmienne lub wymagane są testy upadku.
Podłoża muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Informacje na temat przygotowania powierzchni można znaleźć na karcie danych technicznych. Nałożyć cienką, równą warstwę kleju tylko na jedną z klejonych powierzchni. Szybko połączyć części i docisnąć do siebie w celu zapewnienia pełnego kontaktu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!