Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej do karoserii Powerbond
2-składnikowy system na bazie żywicy epoksydowej o wysokiej wytrzymałości, do napraw nadwozi.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Klej epoksydowy o wysokiej wytrzymałości
- Naprawa przywraca oryginalną wytrzymałość i sztywność
- Mniejsza liczba punktów spawania
- Spełnia wymagania producentów z branży motoryzacyjnej
Technologia cząsteczek szkła
Nawet przy zbyt dużym docisku gwarantowana jest grubość warstwy kleju 0,25 mm
Doskonała stabilność
Klej nie spływa z powierzchni pionowych (właściwości tiksotropowe)
Doskonała ochrona przed korozją
- Zachowany zostaje oryginalny poziom odporności na rdzewienie
- Korozja nie powstaje w miejscach zgrzewów punktowych
Można spawać
Można szlifować i malować
Nie zawiera silikonu ani VOC
Nie nadaje się elementów karoserii przenoszących obciążenia (np. słupki przednie, wzdłużne belki karoserii itp.). Podczas wymiany elementów nie należy kleić powierzchni widocznych, ponieważ mogą pojawić się prześwity kleju. Produkt należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem. W przypadku używania bezprzewodowych lub pneumatycznych pistoletów dozujących należy ustawić najniższy poziom podawania, aby zapobiec deformacji kartusza.
Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Zapewniamy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Klej strukturalny do stali, aluminium, stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GFRP, CFRP). Do klejenia elementów karoserii, takich jak błotniki, panele boczne, nadkola, poszycia dachowe i drzwiowe.
Podłoże musi być w stanie przenosić obciążenia i musi być czyste, suche i wolne od smaru i rdzy. Stare resztki kleju muszą zostać usunięte. Przestrzegać instrukcji obróbki. Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!