Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej do szyb Basic
Jednoskładnikowy, poliuretanowy, przewodzący klej do szyb o standardowej modułowości.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Może być używany w dowolnej porze roku
Możliwość jazdy po 6 godzinach samochodów z poduszką powietrzną
Przeznaczony do wymiany szyb w samochodach, pojazdach użytkowych i do innych zastosowań kleju elastycznego.
Sprawdzony pod względem bezpieczeństwa
- Czas postoju potwierdzony podczas testów zderzeniowych i certyfikat TÜV zgodny z normą FMVSS208/212
- Spełnia wymagania producentów OEM (producentów pojazdów)
Długi czasy obróbki
Wygodne nakładanie
Bardzo solidny
Bardzo dobrze sprawdza się na powierzchniach pionowych, takich jak szyby boczne
Łatwy do wygładzania
Idealny do widocznych fug
Ekologiczne opakowanie
Więcej zawartości, mniej opakowań, mniej odpadów
Podczas przygotowywania powierzchni istotne jest stosowanie aktywnego środka czyszczącego Würth i preparatu Würth Varioprimer. Przed użyciem produkty muszą zostać przetestowane pod kątem trwałości. Nakładać klej, trzymając pistolet do klejenia pionowo i rozpoczynając od środka dolnej krawędzi szyby. Nie ustawiać pojazdu na podnośniku. Przestrzegać specyfikacji producenta pojazdu dotyczących geometrii pasma kleju. Przestrzegać instrukcji dotyczących sposobu dozowania i czasu schnięcia.
Informacje o zastosowaniu są oparte na naszych testach i doświadczeniu. Przed każdym zastosowaniem należy przeprowadzić własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. O ile nasz bezpłatny zespół serwisowy dla klientów udziela informacji technicznych lub działa w charakterze doradcy, nie ponosi on żadnej odpowiedzialności, chyba że porady lub informacje wchodzą w zakres naszych określonych, uzgodnionych umownie usług lub gdy doradca działał umyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wymiana szyb samochodowych. Nadaje się do elastycznego klejenia i uszczelniania, jak również do klejenia szyb przednich z akrylu (PMMA) w przyczepach i pojazdach kempingowych.
Podczas nakładania materiału należy zapewnić czyste środowisko pracy. Do prawidłowego i poprawnego działania produktu niezbędne jest stosowanie go z powiązanymi elementami systemu firmy Würth. Podczas obróbki należy przestrzegać instrukcji obsługi dołączonej do produktu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!