Jednoskładnikowy klej do szyb Ultimate
Jednoskładnikowy klej do szyb Ultimate - 1
Jednoskładnikowy klej do szyb Ultimate - 2
Jednoskładnikowy klej do szyb Ultimate - 3
Jednoskładnikowy klej do szyb Ultimate - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Jednoskładnikowy klej do szyb Ultimate

Wysokiej jakości jednoskładnikowy klej do szyb do wszystkich typów pojazdów, który może być używany w każdym sezonie
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
Możliwość stosowania w prawie każdej porze roku


  • 1-godzinny czas postoju w przypadku samochodów osobowych z poduszką powietrzną w temperaturze otoczenia od -10°C do +35°C

  • W przypadku większych pojazdów należy zapoznać się z kartą danych technicznych, aby uzyskać informacje na temat czasów postoju

  • Odpowiedni do pojazdów wyposażonych w systemy wspomagania kierowcy


Sprawdzony pod względem bezpieczeństwa


  • Czas postoju pojazdu potwierdzony podczas testów zderzeniowych i certyfikat TÜV zgodny z normą FMVSS208/212

  • Spełnia wymagania producentów OEM (producentów oryginalnego sprzętu, producentów pojazdów)


  • Wzmacniający klej do szyb pojazdowych o wysokiej wytrzymałości

  • Odpowiedni do anten, nieprzewodzący

  • Idealnie nadaje się do aluminiowych, magnezowych i hybrydowych karoserii, ponieważ zapobiega korozji kontaktowej
Uwaga

Nie nadaje się do łączenia tylnych szyb kabrioletów z poszyciem z tkaniny.



Podczas przygotowywania powierzchni konieczne jest stosowanie aktywnego środka czyszczącego Würth i środka Würth Varioprimer. Przed użyciem produktów należy sprawdzić, czy nie upłynął ich czas przydatności do użycia. Klej nanosić pistoletem prostopadle do ramy, zaczynając od środka dolnej krawędzi okna. Nie parkować pojazdu na podnośniku. Przestrzegać informacji dotyczących kształtu elementów wygiętych podanych przez producenta pojazdu. Przestrzegać instrukcji dotyczących sposobu dozowania i czasu schnięcia.


Instrukcje dotyczące zastosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.