Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej do taśm uszczelniających EPDM
Specjalny klej o małej zawartości rozpuszczalników, umożliwiający niezawodne i trwałe łączenie taśm EPDM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonała zgodność materiałowa
Niewielka ilość rozpuszczalników umożliwia używanie na niemal wszystkich powierzchniach w budynkach, np. na styrodurze.
Wysoka elastyczność
Optymalna kompensacja przemieszczeń konstrukcyjnych w przypadku używania produktu z elastycznymi foliami EPDM.
Dobre właściwości klejące
Klei się nawet do lekko wilgotnych (ale nie mokrych) powierzchni.
Doskonała stabilność
Nie odkleja się od muru.
Nie zawiera kwasów, izocyjanianu i silikonu
Bezzapachowy
- Szczelnie zamknięty oryginalny pojemnik należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C, bez wystawienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Klej do taśm uszczelniających EPDM, klej Flexband oraz klej Flexband Plus nie powinny mieć kontaktu w stanie nieutwardzonym.
- Nie należy stosować kleju do taśm uszczelniających EPDM na powierzchniach zagruntowanych preparatem gruntującym butylowym i bitumicznym (nr art. 0982 875/876).
- Zalecamy wykonanie wstępnych prób na paskach bitumicznych ze względu na dużą liczbę możliwych rozwiązań.
Instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Do przyklejania taśm uszczelniających Würth EPDM do ościeży okien i drzwi oraz innych elementów budowlanych. Może być stosowany również na lekko nierównych powierzchniach.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Informacje dotyczące przygotowania powierzchni podano na karcie danych technicznych.
Nanieść klej do taśm uszczelniających EPDM na powierzchnię przeznaczoną do przyklejania i rozprowadzić za pomocą ząbkowanej szpachelki. W zależności od szerokości folii, szerokość kleju powinna wynosić co najmniej 40 mm na budynku i co najmniej 30 mm na elemencie, a jego grubość 1 mm w obu przypadkach. W przypadku konieczności uzyskania przylegania całej powierzchni należy przestrzegać specyfikacji rozprowadzania. W przypadku nakładania się warstw należy zachować długość zakładki wynoszącą co najmniej 10 cm.
Przykleić taśmę EPDM do powierzchni i lekko docisnąć wałkiem, tak aby przyklejona taśma nie była naprężona i nie powodowała ruchu pętli. Po dociśnięciu folii wiązana szczelina powinna mieć grubość co najmniej 1 mm i być całkowicie wypełniona klejem, bez pęcherzyków powietrza. Położenie taśmy można korygować do 30 minut po połączeniu.
Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!