Klej montażowy
Klej montażowy - 1
Klej montażowy - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klej montażowy

Klej montażowy do szybkiego i silnego łączenia elementów w pomieszczeniach oraz na zewnątrz

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Odporność na wietrzenie, starzenie i promieniowanie UV



Szybkie utwardzanie - powłoka powstaje po około 1 minucie



Szeroki zakres przyczepności


  • Możliwość używania do różnego rodzaju powierzchni

  • Nadaje się również do stosowania w niskich temperaturach


Stabilność



Nie zawiera silikonu

Uwaga

Czas odparowania rozpuszczalnika może być dłuższy (od dni do tygodni) w przypadku dużych połączeń klejonych, w niskich temperaturach i silnie ściśniętych konstrukcjach.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!