Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej natryskowy mocny PLUS
Klej kontaktowy o dużej początkowej sile klejenia i dużej odporności na wysoką temperaturę
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonała odporność termiczna do 110°C
Trwałe i bezpieczne trzymanie w różnych zastosowaniach
Szybkie schnięcie
Krótszy czas obróbki dzięki przyspieszeniu dalszych etapów pracy
Głowica natryskowa regulowana w 2 położeniach
- W pionie i w poziomie
- Szerokość strumienia
- Niezwykle szeroka gama zastosowań dzięki optymalnym ustawieniom i opcjom nakładania
Przezroczysty po wyschnięciu
- Bezbarwne klejenie
- Brak przesączania kolorów dzięki przezroczystemu utwardzaniu po nałożeniu cienkiej warstwy kleju
- Nie nadaje się do klejenia miękkiego PCW, folii PCW, PMMA, skóry syntetycznej, winylu, krawędzi ciętych płyt wiórowych i polistyrenu.
- Po użyciu należy odwrócić puszkę głowicą w dół i spryskiwać aż do opróżnienia zaworu.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Nadaje się do klejenia tkanin, pianki polieterowej/poliestrowej, profili z kauczuku piankowego, materiałów izolacyjnych, materiałów na pokrycia dachowe, filcu, kartonu (razem lub na kauczuk), aluminium, stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, stali/żelaza, ABS, GFRP, kauczuku, kauczuku piankowego, pianek twardych, poliwęglanu, PU, drewna (MDF, płyty wiórowe), płyt laminowanych (Resopal, Ultrapas), korka, HPL, skóry (w zależności od zawartości tłuszczu) itd. Nadaje się również do klejenia folii PE (np. jako folia do ochrony przed wodą rozpylaną wewnątrz drzwi samochodowych). Ten klej w sprayu może być również stosowany do celów wykończeniowych oraz do okładzin (okładziny dachów samochodowych).
Dokładnie wyczyścić klejone powierzchnie, a następnie spryskać je klejem. Chłonne powierzchnie spryskiwać aż do nasycenia. Odległość spryskiwania powinna wynosić około 15-25 cm. Pozostawić do odparowania przez 5-15 min (w zależności od temperatury, materiału i zastosowania), a następnie połączyć.
Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!