Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej stolarski D3
Do wyjątkowa wymagającego łączenia drewna w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysoka odporność na wodę i temperaturę
Prosta konstrukcja dozowania
Po przykręceniu kurka kleju zawartość pojemnika może być dozowana do butelki kleju lub do nakładarki do kleju w sposób czysty i łatwy.
Przezroczysty po utwardzeniu
Brak widocznych połączeń klejowych. Po utwardzeniu klej tworzy trwałą i elastyczną spoinę.
Podczas klejenia połączeń elementów zewnętrznych (np. paneli drzwi wejściowych) działanie wysokiej temperatury (np. w wyniku bezpośredniego padania promieni słonecznych) może spowodować naprężenia w drewnie oraz poluzowanie połączeń klejonych. Do takich zastosowań nadają się kleje duroplastyczne, takie jak klej PUR w systemie dozowania, nr art 0892100180. W połączeniu z kwasem taninowym w drewnie bezpośredni styk z niepowlekanym metalem może powodować niebieskie odbarwienie, szczególnie w przypadku dębu, oraz czerwone w przypadku buku. W odosobnionych przypadkach substancje zawarte w drewnie mogą powodować nieprzewidywalne występowanie barw nalotowych na różnych rodzajach drewna. np. buku, wiśni, klonu. Przy temperaturze docisku przekraczającej +50°C może wystąpić brązowe odbarwienie fornirów z miękkiego drewna. Świeże plamy kleju można usunąć przy użyciu wody. Starsze pozostałości kleju można zmiękczyć rozpuszczalnikiem nitro lub acetonem, a następnie zetrzeć. Wstrząsnąć silnie zawartość przed użyciem i zawsze szczelnie zamykać butlę po użyciu. Chronić przed mrozem. Czas nakładania i schnięcia oraz czas dociskania zależą w znacznym stopniu od warunków pracy, takich jak temperatura, wilgotność i poziomy chłonności materiałów, ilości nałożonych produktów i naprężenia materiału.
Białe kleje firmy Würth nie są przeznaczone do użytku w zakresie statycznym. Do tego celu muszą być używane specjalnie zatwierdzone kleje. Kleje Würth mogą być używane wyłącznie do zastosowań nie wymagających przenoszenia obciążeń.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Klejenie klejem stolarskim D3 bez utwardzacza: Do użytku w pomieszczeniach w miejscach narażonych na częste działanie niewielkich ilości przeciekającej lub skraplającej się wody oraz na zewnątrz przy zabezpieczeniu przed działaniem czynników atmosferycznych.
- Drzwi wewnętrzne
- Wewnętrzne stopnie i balustrady
- Meble do salonu, kuchni i sypialni
- Montaż, powierzchnia, złącza i bloki desek podłogowych
- Stacjonarne oklejanie krawędzi fornirami i listwami z drewna litego
Nałożyć cienką, równą warstwę kleju stolarskiego D3 na jedną stronę za pomocą nakładarki do kleju, szpatułki do kleju lub maszyny do nakładania.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!