Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej strukturalny Szybkie łączenie i uszczelnianie
Szybkoschnące szczeliwo PU do nakładania pędzlem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybkoschnące szczeliwo PU do nakładania pędzlem
Znakomita przyczepność, trwała i elastyczna masa uszczelniająca
- Znakomita przyczepność do blach metalowych bez podkładu, z podkładem i malowanych
- Kompensuje nierówności łączonych szczelin
- Trwałe, niezawodne uszczelnienie
Duża stabilność
- Bardzo łatwy do wygładzania
- Nakładanie przy użyciu szpatułki i pędzla
- Możliwość formowania przy użyciu pędzla i szpatułki do wygładzania
Krótki czas formowania naskórka
Powierzchnia szczeliwa przestaje być klejąca już po krótkim czasie.
Możliwość szybkiego malowania
Krótki czas schnięcia (w celu sprawdzenia zgodności farb należy wykonać wstępne próby).
Zatwierdzony do uszczelniania elementów mających kontakt z żywnością (certyfikat ISEGA)
- Po stwardnieniu nieszkodliwy dla zdrowia
- Może być stosowany do uszczelniania elementów w przemyśle spożywczym
Nie powoduje korozji
Chroni metale przed korozją.
Niemal bezzapachowy
Nie zawiera silikonu
- Nie dopuszczać do kontaktu produktu z farbami na bazie żywicy alkidowej.
- Nie powinien być stosowany do uszczelniania elementów szklanych, w których może dochodzić do odbijania promieniowania UV. Narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może powodować delikatne żółknięcie powierzchni.
- W celu uzyskania optymalnych efektów klejenia należy używać odpowiednich produktów gruntujących – dedykowanych do rodzaju powierzchni Podkładów Würth!
- Jest to szczególnie ważne na powierzchniach wrażliwych, takich jak ciężkie metale nieżelazne (miedź) oraz materiały ocynkowane.
- Użycie środka wygładzającego Würth może spowodować żółknięcie.
Produkty Bond + Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | aluminium | Z1 | Z4 | Z1 | Z1 |
Ołów | x | x | x | x | |
stal nierdzewna | Z1 | Z4 | Z1 | Z1 | |
Miedź | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | |
Mosiądz | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | |
Stal/żelazo | Z1 | Z4 | Z1 | Z1 | |
Cynk | Z1 | Z4 | Z1 | Z1 | |
Tworzywo sztuczne | ABS | Z2 | Z2 | Z2 | x |
TWS | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
Kauczuk/neopren | x | x | x | Z | |
Pianki sztywne | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | Z5 | Z5 | Z5 | x | |
Poliamid | Z5 | Z5 | Z5 | Z | |
Poliwęglan = PC | Z5 | Z5 | Z5 | x | |
Polistyren (nie pianka!) | Z2 | Z2 | Z2 | x | |
PP | x | x | x | x | |
PTFE | x | x | x | x | |
Poliuretan = PU | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
Twarde PCW | Z2 | Z4 | Z2 | Z | |
Silikon | x | x | x | x | |
Styropian | x | x | x | x | |
Powierzchnia musi być wstępnie obrobiona. W zależności od zastosowania należy zapoznać się z arkuszami danych technicznych. 1. Zagruntować Adhesion Plus Metal 0890 100 61 2. Zagruntować Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 3. Wstępnie obrobić preparatem gruntującym 0890 545 10 4. Wstępnie obrobić środkiem czyszczącym Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Produkty Bond + Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Powierzchnie malowane | Farby dwuskładnikowe , emalie piecowe, Panele lakierowane katodowo | Z4 | Z4 | Z4 | Z4 |
Drewno i materiały drewniane | Drewno (w tym MDF, płyty wiórowe) | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 |
Panele laminowane (Resopal, Ultrapas) | Z4 | Z4 | Z4 | l | |
HPL | Z4 | Z4 | Z4 | Z4 | |
Panele dekoracyjne | Z | Z | Z | Z | |
Korek | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
Kamień i materiały budowlane | Beton | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 |
Powierzchnie bitumiczne | x | x | x | x | |
Gazobeton, gips, płyty gipsowo-kartonowe | Z3 | Z3 | Z3 | Z3 | |
Kamień syntetyczny (Corian, Varicor) | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
Delikatny kamień naturalny (np. marmur) | x | x | x | x | |
Kamień naturalny, cegła | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 | |
Płyty pilśniowe cementowe | Z3 | Z3 | Z3 | Z | |
Inne | Emalia | Z5 | Z4 | Z5 | Z4 |
Szkło | Z5 | Z4 | Z5 | Z4 | |
Włókno szklane | x | x | x | x | |
Lustro | x | x | x | x | |
Porcelana, ceramika, płytki | Z5 | Z4 | Z5 | Z5 | |
Papier | Z | Z | Z | Z | |
Tektura | Z | Z | Z | Z | |
Siatka | x | x | x | x | |
Skóra | x | x | x | x | |
Powierzchnia musi być wstępnie obrobiona. W zależności od zastosowania należy zapoznać się z arkuszami danych technicznych. 1. Zagruntować Adhesion Plus Metal 0890 100 61 2. Zagruntować Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 3. Wstępnie obrobić preparatem gruntującym 0890 545 10 4. Wstępnie obrobić środkiem czyszczącym Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do trwałego, elastycznego uszczelniania nachodzących na siebie elementów, zgrzewanych połączeń punktowych, widocznych połączeń, łączenia arkuszy blachy oraz połączeń zaginanych, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Doskonała wytrzymałość spoiny w przypadku różnych rodzajów podłoży, takich jak metal, farba, drewno, kamień, beton i tworzywo sztuczne (poliester i twarde PVC). Nie powinien być stosowany na podłożach z niektórych tworzyw sztucznych, takich jak: PE, PP, PTFE, guma silikonowa, polistyren i plastyfikowane tworzywa sztuczne.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Najlepsze efekty klejenia można uzyskać po wstępnej obróbce powierzchni Zmywaczem aktywującym i zastosowaniu preparatu gruntującego – odpowiednio: Podkład do metalu lub Podkład do tworzyw sztucznych. Jest to szczególnie ważne na powierzchniach wrażliwych, takich jak ciężkie metale nieżelazne (miedź) oraz materiały galwanizowane. Nieutwardzone pozostałości produktu można usunąć za pomocą zmywacza do K+D.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!