Środek do czyszczenia hamulców Plus
Środek do czyszczenia hamulców Plus - 1
Środek do czyszczenia hamulców Plus - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Środek do czyszczenia hamulców Plus

Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
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
Szybkie zmywanie i doskonałe właściwości czyszczące


  • Szybkie i skuteczne usuwanie sadzy, tłuszczu, pyłu hamulcowego i resztek olejów

  • Czyszczenie bez pozostałości


Zawór górny do zastosowań pod kątem 360°



Wysoka zgodność materiału z farbami, tworzywami sztucznymi, uszczelnieniami i kauczukiem



Nie zawiera acetonu



Nie zawiera AOX ani silikonu.

Uwaga

Nie stosować na gorących powierzchniach. Nieodpowiedni do czyszczenia powierzchni klejących. Przed aplikacją należy sprawdzić w niewidocznym miejscu zgodność z elementami gumowymi lub wykonanymi z tworzyw sztucznych oraz powierzchniami malowanymi.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.