Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej strukturalny Bond and Seal Power
Wysokowydajny, elastyczny, hybrydowy klej strukturalny
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonałe właściwości klejące i bardzo wysoka przyczepność początkowa
- Bardzo dobra przyczepność do niemal wszystkich powierzchni
- Łatwe mocowanie komponentów
Elastyczność przy niskiej plastyczności
Możliwość malowania
Możliwość malowania przed i po utworzeniu powłoki za pomocą wszystkich dostępnych w handlu systemów lakierniczych (z wyjątkiem farb na bazie żywicy alkidowej).
Odporność na promieniowanie UV
Doskonale nadaje się do wypełniania widocznych spoin.
Nie powoduje korozji
Chroni metale przed korozją.
Certyfikat NSF (P1) (nr 136996)
Międzynarodowe dopuszczenie do stosowania w obszarach, w których przetwarzana lub przechowywana jest żywność.
Niskozapachowy, wolny od lotnych związków organicznych i rozpuszczalników
Nie zawiera izocyjanianów, PCW i silikonu
Produkt zarejestrowany w programie NSF, klasa P1, nr 136996
Nie dopuszczać do kontaktu z systemami malowania na bazie żywicy syntetycznej (żywicy alkidowej). Nie nadaje się do PE, PP, PTFE, gumy silikonowej, polistyrenu i plastyfikowanych tworzyw sztucznych. Pewne wiązanie można uzyskać po zastosowaniu warstwy kleju o grubości 3 mm. W celu uzyskania optymalnych efektów klejenia należy używać produktów Würth Adhesion Plus. Jest to szczególnie ważne na powierzchniach wrażliwych, takich jak ciężkie metale nieżelazne (miedź) oraz materiały galwanizowane. Do wygładzania należy stosować preparat do wygładzania powierzchni mas uszczelniających firmy Würth.
Produkty Bond + Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | aluminium | Z1 | Z4 | Z1 | Z1 |
Ołów | x | x | x | x | |
stal nierdzewna | Z1 | Z4 | Z1 | Z1 | |
Miedź | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | |
Mosiądz | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | |
Stal/żelazo | Z1 | Z4 | Z1 | Z1 | |
Cynk | Z1 | Z4 | Z1 | Z1 | |
Tworzywo sztuczne | ABS | Z2 | Z2 | Z2 | x |
TWS | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
Kauczuk/neopren | x | x | x | Z | |
Pianki sztywne | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | Z5 | Z5 | Z5 | x | |
Poliamid | Z5 | Z5 | Z5 | Z | |
Poliwęglan = PC | Z5 | Z5 | Z5 | x | |
Polistyren (nie pianka!) | Z2 | Z2 | Z2 | x | |
PP | x | x | x | x | |
PTFE | x | x | x | x | |
Poliuretan = PU | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
Twarde PCW | Z2 | Z4 | Z2 | Z | |
Silikon | x | x | x | x | |
Styropian | x | x | x | x | |
Powierzchnia musi być wstępnie obrobiona. W zależności od zastosowania należy zapoznać się z arkuszami danych technicznych. 1. Zagruntować Adhesion Plus Metal 0890 100 61 2. Zagruntować Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 3. Wstępnie obrobić preparatem gruntującym 0890 545 10 4. Wstępnie obrobić środkiem czyszczącym Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Produkty Bond + Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Powierzchnie malowane | Farby dwuskładnikowe , emalie piecowe, Panele lakierowane katodowo | Z4 | Z4 | Z4 | Z4 |
Drewno i materiały drewniane | Drewno (w tym MDF, płyty wiórowe) | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 |
Panele laminowane (Resopal, Ultrapas) | Z4 | Z4 | Z4 | l | |
HPL | Z4 | Z4 | Z4 | Z4 | |
Panele dekoracyjne | Z | Z | Z | Z | |
Korek | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
Kamień i materiały budowlane | Beton | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 |
Powierzchnie bitumiczne | x | x | x | x | |
Gazobeton, gips, płyty gipsowo-kartonowe | Z3 | Z3 | Z3 | Z3 | |
Kamień syntetyczny (Corian, Varicor) | Z2 | Z2 | Z2 | Z | |
Delikatny kamień naturalny (np. marmur) | x | x | x | x | |
Kamień naturalny, cegła | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 | |
Płyty pilśniowe cementowe | Z3 | Z3 | Z3 | Z | |
Inne | Emalia | Z5 | Z4 | Z5 | Z4 |
Szkło | Z5 | Z4 | Z5 | Z4 | |
Włókno szklane | x | x | x | x | |
Lustro | x | x | x | x | |
Porcelana, ceramika, płytki | Z5 | Z4 | Z5 | Z5 | |
Papier | Z | Z | Z | Z | |
Tektura | Z | Z | Z | Z | |
Siatka | x | x | x | x | |
Skóra | x | x | x | x | |
Powierzchnia musi być wstępnie obrobiona. W zależności od zastosowania należy zapoznać się z arkuszami danych technicznych. 1. Zagruntować Adhesion Plus Metal 0890 100 61 2. Zagruntować Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 3. Wstępnie obrobić preparatem gruntującym 0890 545 10 4. Wstępnie obrobić środkiem czyszczącym Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Produkt zarejestrowany w programie NSF, klasa P1, nr 136996
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do obciążonych dynamicznie strukturalnych połączeń, szwów i uszczelnień złączy karoserii, pojazdów i przyczep kempingowych, wagonów i pojemników oraz wyposażenia, do budowy klimatyzacji i kanałów wentylacyjnych, w przemyśle spożywczym i wielu innych.
Bardzo dobra przyczepność do prawie wszystkich powierzchni, takich jak stal, stal nierdzewna, blacha stalowa cienka (w tym fosforanowana, chromowana i ocynkowana), aluminium (w tym anodowane), ABS, GRP, twarde PCW i materiały ceramiczne.
Nie nadaje się do PE, PP, PTFE, gumy silikonowej, polistyrenu i plastyfikowanych tworzyw sztucznych.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Temperatura aplikacji od +5°C do +40°C. Najlepsza przyczepność jest gwarantowana po wstępnym zagruntowaniu powierzchni Preparatem do aktywacji powierzchni (nr art. 089010060) i preparatem gruntującym Podkład do metalu (nr art. 089010061) lub Podkład do tworzyw sztucznych (nr art. 089010062).
- Przyciąć końcówkę dyszy w celu uzyskania wymaganej geometrii paska kleju. Klej musi być nakładany za pomocą ręcznego, akumulatorowego lub pneumatycznego pistoletu tłokowego albo pompy rotacyjnej, w celu zapewnienia właściwego wykończenia Masę nakładać w paskach o przekroju trójkąta w celu zapewnienia jednakowej grubości warstwy. Nieutwardzony materiał można usunąć przy użyciu zmywacza do klejów (nr art. 089010063).
- Po utworzeniu się powłoki może ona być obrabiana mechanicznie i malowana bez aktywacji powierzchni.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!