Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej strukturalny MS Hightack
Mocny klej strukturalny o wysokiej przyczepności początkowej na bazie polimerów MS.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bardzo duża siła klejenia
- Możliwość stosowania na wielu materiałach
- Dzięki wysokiej przyczepności początkowej akcesoria adhezyjne nie są zwykle wymagane
- Trwale elastyczny po utwardzeniu
- Niemalże bezzapachowy
- Nie zawiera izocyjanianów
Do klejenia płyt, drewnianych listew, parapetów, luster i materiałów izolacyjnych w branży budowlanej. Do nadwozi i połączeń metalowych. Do wykonywania połączeń w stoczniach.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. W celu zapewnienia optymalnych rezultatów zaleca się stosowanie specjalnych środków czyszczących i podkładów. Produkt nie nadaje się do PP, PE, teflonu ani bitumu. Najlepiej nakładać pionowe paski w odstępie 30 cm. Aby zapewnić odpowiednią wentylację i elastyczność, warstwa kleju między łączonymi elementami musi mieć grubość przynajmniej 3 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!