Klej topliwy 101
Klej topliwy 101 - 1
Klej topliwy 101 - 2
Klej topliwy 101 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klej topliwy 101

Elastyczny klej topliwy do usuwania wgnieceń oraz do mocowania komponentów i drutów nawojowych w branży elektrycznej.
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
  • Dobra termostabilność

  • Wodoszczelność i odporność na starzenie

  • Dobra odporność na plastyfikatory PCW

  • Niski poziom lepkości
Uwaga

Poliamidy a wilgotność powietrza. Wchłonięta wilgoć może powodować spienianie (tworzenie oparów) podczas topienia poliamidów. Zalecamy staranne uszczelnianie opakowania po każdym wyjęciu oraz w przypadku konieczności suszenie kleju topliwego przez 48 godzin w temperaturze około 50 C przed użyciem.


Podczas przechowywania należy unikać nagrzewania (np. promieniowaniem słonecznym), ponieważ może to powodować odkształcenia zewnętrznego kształtu kleju topliwego.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.