Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej topliwy do obrzeży w postaci granulatu
Uniwersalny klej na bazie EVA do klejenia na gorąco
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dobre rozprowadzanie
- Niewielka zmiana lepkości
- Duża odporność na wysoką temperaturę
- bardzo dobre właściwości po spłynięciu, bez pozostawiania śladów
Do uniwersalnych zastosowań
- Do użytku we wszystkich komercyjnych maszynach do klejenia krawędziowego
- Rolki i końcówki szczelinowe dostępne na zamówienie
Łatwe napełnianie
Utrzymanie wilgotności połączeń.
Nie zawiera silikonu
Resztki kleju można usunąć tylko mechanicznie.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Klejenie krawędzi w pomieszczeniach
Uniwersalne zastosowanie:
Krawędzie z żywicy melaminowej, poliestru*, ABS*, PCW* (* tylko po zastosowaniu preparatu gruntującego)
Obrzeża z drewna litego i forniru:
Płyty wiórowe, sklejka, płyty MDF oraz sklejka na podkładzie drewnianym
Umieścić granulat w pojemniku okleiniarki i w razie konieczności dostosować temperaturę topnienia i prędkość dozowania. Temperatura klejenia powinna wynosić od 190°C do 210°C. Należy zwrócić uwagę na docisk kontaktowy. Maszynę należy skonfigurować zgodnie z instrukcją jej producenta. W przypadku dłuższej przerwy w pracy temperaturę należy zmniejszyć do 150–160°C, aby uniknąć przypalenia kleju. Pojemnik na granulat należy regularnie czyścić. Krawędzie oklejanych płyt powinny być czyste i odtłuszczone. Temperatura wzornika i krawędzi powinna wynosić 18–20°C. Unikać przeciągów. W przypadku krawędzi o grubości powyżej 4 mm wymagany jest dłuższy czas podgrzewania w celu zapewnienia odpowiedniego czasu klejenia. Zawsze zalecamy wykonanie próby wstępnej w przypadku paneli laminowanych oraz z drewna litego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!