Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® P
Wysokiej jakości papierowa taśma klejąca do użytku wewnątrz pomieszczeń
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Testowana odporność na starzenie
- Gwarantuje trwale hermetyczne złącza
- Maksymalna niezawodność podczas testów z zastosowaniem wrót dmuchawy
- Chroni przed gromadzeniem się wilgoci i powstawaniem pleśni w izolacji
Materiał podkładowy wykonany ze specjalnego papieru
- Taśmę można łatwo odrywać ręką
- Optymalnie dostosowana do budownictwa ekologicznego
Nie zawiera rozpuszczalników
- Powierzchnia nakładania musi być sucha i oczyszczona ze smaru, resztek i kurzu. Zapewnić, aby w obszarze wiązania nie gromadziła się stojąca woda.
- Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji dotyczącymi budowy.
- Produkt nadaje się tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Posiada certyfikat odporności na starzenie i wilgoć wydany przez Uniwersytet w Kassel.
- Świadectwo uszczelnienia hermetycznego wydane przez Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhof w Stuttgarcie w oparciu o normy DIN 18055/DIN EN 42 i DIN V 4108-7/prEN 12114
- ENeV
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Szerokość 60 mm:
- Trwałe wiązanie zakładek paroizolacji
- Hermetyczne łączenie płyt OSB
Szerokość 190 mm:
Hermetyczne klejenie otworów wtryskowych i napraw uszkodzonej paroizolacji.
Taśma EURASOL P idealnie nadaje się do wiązania paroizolacji WÜTOP i była testowana na tych foliach. Z tego powodu zalecamy stosowanie tych folii WÜTOP w celu uzyskania optymalnych efektów systemu hermetycznego Würth.
Przymocować EURASOL P do zachodzącego szwu poprzez usunięcie zaledwie kilku centymetrów papieru maskującego. Po zdjęciu papieru maskującego przykleić taśmę klejącą dociskając wzdłuż całej długości zachodzącego szwu. Zapewnić wystarczający nacisk styku. Po przyklejeniu wystarczy urwać taśmę klejącą ręką. Nie narażać przyklejonej taśmy na trwałe naprężenie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!