Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL®
Wyjątkowo przyczepna i uniwersalna taśma klejąca do hermetycznego i wiatroszczelnego wiązania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Testowana odporność na starzenie
- Maksymalna niezawodność podczas testów z zastosowaniem wrót dmuchawy
- Chroni przed gromadzeniem się wilgoci i powstawaniem pleśni w izolacji.
Doskonała przyczepność początkowa i końcowa
Szybkie, proste i bezpieczne nakładanie
Elastyczny materiał podkładowy
Łatwo dostosowuje się do penetracji
Nie zawiera rozpuszczalników
Powierzchnia nakładania musi być sucha i oczyszczona ze smaru, resztek i kurzu. Zapewnić, aby w obszarze wiązania nie gromadziła się stojąca woda.
10-letnia gwarancja systemowa ma zastosowanie w przypadku użycia wewnątrz pod warunkiem hermetyczności.
- Posiada certyfikat odporności na starzenie i wilgoć wydany przez Uniwersytet w Kassel
- Świadectwo uszczelnienia hermetycznego wydane przez Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhof w Stuttgarcie w oparciu o normy DIN 18055/DIN EN 42 i DIN V 4108-7/prEN 12114
- ENeV
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (odporność na promieniowanie UV: 3 miesiące)
- Trwałe wiązanie folii ochronnych dachu i paroizolacji
- Łączenie zachodzących na siebie części folii, łączeń i otworów, np. na drewnie (przy ≤ 20% wilgotności drewna), metalu, twardym tworzywie sztucznym
- Hermetyczne klejenie łączy płyt OSB
Taśma EURASOL idealnie nadaje się do wiązania opartej na PP paroizolacji Wütop i folii ochronnych dachu Wütop i była testowana na tych foliach. Z tego powodu zalecamy stosowanie tych folii Wütop w celu uzyskania optymalnych efektów systemu hermetycznego Würth.
Przymocować Eurasol do zachodzącego szwu poprzez usunięcie zaledwie kilku centymetrów papieru maskującego. Po zdjęciu papieru maskującego przykleić taśmę klejącą dociskając wzdłuż całej długości zachodzącego szwu. Zapewnić wystarczający nacisk styku. Po przyklejeniu uciąć taśmę klejącą nożem. Nie narażać przyklejonej taśmy na długotrwałe naprężenie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!