Kleje

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Kleje

Kleje czyli klejenie w technice montażu

W ofercie firmy WÜRTH – eksperta w technice montażu nie może zabraknąć bogatej ofert klejów. Klejenie jest jedną z najbardziej popularnych i ogólnie dostępnych technik nierozłącznych połączeń mechanicznych. Dzięki zastosowanym najnowszy technologiom klejenie jest w stanie zastąpić większość z innych dostępnych metod. Firma WÜRTH ma w swojej ofercie zarówno kleje bardzo uniwersalne, za pomocą których można łączyć wiele różnego rodzaju powierzchnie ze sobą i między sobą, np., klej cyjanoakrylowy Klebfix, jak i specjalistyczne kleje, przeznaczone do jednego rodzaju powierzchni w konkretnych zastosowaniach, jak np. klej do PVC, klej do aluminium czy kleje do drewna, które mogą być stosowane do wszystkich rodzajów drewna, przeznaczonych do użytkowania w różnorodnych warunkach wilgotnościowych.

Zastosowanie kleju zależy od jego bazy chemicznej, ilości składników i formy. Baza chemiczna kleju (kleje poliuretanowe, epoksydowe, polioctanowinylowe, hybrydowe, rozpuszczalnikowe, itd.) i ilość składników (kleje jednoskładnikowe i dwuskładnikowe) powinny być tak dobrane, aby jak najlepiej połączyć wybrane powierzchnie. Kleje występują również w postaci sprayu do natryskiwania, a także w postaci gotowych wyrobów, których mechanizm działania polega na stopieniu pod wpływem wysokiej temperatury i ponownym utwardzeniu. Różne są też ich mechanizmy działania, ale cel zawsze taki sam – uzyskanie perfekcyjnego połączenia o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Na wytrzymałość mechaniczną wpływa przede wszystkim adhezja, czyli i siła chemicznego oddziaływania kleju z klejonymi powierzchniami.

Aby uzyskać jak najlepszy efekt końcowy należy pamiętać, że oprócz doboru odpowiedniego produktu do danej powierzchni i warunków użytkowania połączenia, konieczne jest przestrzeganie zalecanych warunków pracy klejenia (temperatura, wilgotność) i odpowiednie przygotowanie powierzchni (oczyszczenie i odtłuszczenie).

Na szczególną uwagę zasługują kleje błyskawiczne WÜRTH oraz kleje do gwintów i łożysk, ze względu na opatentowany system zamykania typu DOS. Ten niezwykły system dozowania to specjalne, niezatykające się aplikatory, zapobiegające wysychaniu oraz niekontrolowanemu wypływaniu zawartości. Dzięki odpowiedniej końcówce dozownika, można łatwo regulować ilość wypływającego kleju, co zapewnia precyzyjne nanoszenie produktu na klejone powierzchnie. Końcówka dozująca po użyciu zawsze pozostaje czysta i gotowa do ponownego użycia. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy jedna ręką, co znacząco wpływa na komfort pracy.

Kleje błyskawiczne

Mówiąc o klejach koniecznie trzeba wspomnieć o klejach błyskawicznych, czyli klejach cyjanoakrylowych. Kleje tego typu bardzo szybko utwardzają się pomiędzy dwoma przylegającymi powierzchniami, dlatego najlepiej sprawdzają się przy łączeniu małych elementów. Na uwagę zasługuje bardzo dobra adhezja oraz wysoki poziom odporności na ścianie i rozciąganie. Firma WÜRTH posiada w swojej ofercie kilka rodzajów klejów, przeznaczonych do różnego rodzaju powierzchni. – wszystkie wyposażone w precyzyjny system aplikacji DOS.

Zabezpieczanie połączeń gwintowych

Specjalne kleje produkowane są z myślą o zabezpieczaniu połączeń gwintowych i łożysk. Tym sposobem zapobiega się samo luzowaniu połączenia. Nie mniej ważne jest przy tym zabezpieczenie wszystkich elementów gwintowych i łożysk przed drganiami oraz obciążeniami udarowymi. Kleje tego typu to preparaty jednoskładnikowe o płynnej konsystencji, łatwo rozpływające się na gwincie. Kleje eliminują potrzebę stosowania zabezpieczeń mechanicznych przy połączeniach gwintowanych takich jak podkładki sprężyste, zawleczki, nakrętki samohamowne. Utwardzenie płynnych szczeliw następuje wyłącznie na skutek kontaktu z metalem, przy jednoczesnym braku dostępu tlenu (powietrza atmosferycznego).

Kleje - produkty chemiczne do klejenia