Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klocek montażowy
Zestaw uniwersalnych środków pomocniczych do montażu, które służą do wyrównywania, poziomowania lub stosowania jako podkładki regulacyjne. Zestaw ten w szczególności nadaje się do zagwarantowania odpowiedniego przenoszenia obciążenia podczas montażu okien.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Uniwersalność
Zapewnienie odpowiedniego przeniesienia obciążenia podczas montażu okien i drzwi lub poziomowanie oraz wyrównywanie wewnętrznych mocowań i suchej zabudowy. Klocki montażowe firmy Würth stanowią uniwersalną pomoc w zakresie rozmieszczania i poziomowania poszczególnych elementów.
Z regulacją wysokości
Klocki montażowe 60 x 40 mm są dostępne w grubości 1,5 mm; 3 mm; 5 mm i 10 mm
Bardzo wysoka odporność
Pełne klocki odlewane z polipropylenu (PP) charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie powyżej 16 ton* i są niezwykle wytrzymałe
* Obliczanie: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N = 16 480 kg
Nośność podłoża i nośność klocka mają kluczowe znaczenie w zakresie wykonywania obliczeń związanych z wytrzymałością na ściskanie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!