Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klucz uniwersalny 10 w 1
Z innowacyjnym mechanizmem obrotowym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Osiem różnych głowic blokujących
- 2-drożny mechanizm obrotowy
- Może być używany w wersji z uchwytem pistoletowym lub połączony razem
Profile
- Końcówka kwadratowa:5 / 6–7 / 8–9 mm / 2 x 1/4 cala
- Napęd trójkątny:5–6 / 6–7 / 8–9 mm
- Gniazdo sześciokątne: 1/4 cala
- Dwuskrzydłowy: 3-5 mm
Do wszystkich popularnych systemów zamknięć w urządzeniach elektrycznych, systemach gazowych i wodociągowych, klimatyzacji i wentylacji, przemyśle, handlu itd.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!