Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klucz dynamometryczny z napędem 1/2"
Z wciskanym napędem kwadratowym, grzechotka (60 zębów)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Dokładność ±3% względem ustawionej wartości, zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003
- Łatwe i precyzyjne ustawianie poprzez obracanie uchwytu
- Przełączany lub wciskany napęd kwadratowy
- Skalowanie w Nm oraz lbf/ft2
- Akustyczne i wyczuwalne sygnalizowanie osiągnięcia momentu obrotowego zapobiega przekręcaniu śrub
- Antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść
- Z certyfikatem kalibracji
Klucze dynamometryczne są precyzyjnymi narzędziami, które muszą być sprawdzane w regularnych odstępach czasu za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych i poddawane ewentualnej regulacji. Zalecamy coroczną kalibrację przez wyspecjalizowaną jednostkę z akredytacją GUM.
Po użyciu zwolnić sprężynę i ustawić najniższą wartość.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!