Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Klucz dynamometryczny 3/4 cala z przelotowym pokrętłem z grzechotką

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klucz dynamometryczny 3/4 cala z przelotowym pokrętłem z grzechotką

Długi klucz dynamometryczny z uchwytem i napędem 3/4 cala

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Precyzyjne dokręcanie z bardzo wysoką dokładnością wyzwalania, wynoszącą ±3%, dzięki czemu precyzja jest wyższa niż określona w normie

  • Wyraźnie słyszalne i postrzegane wskazanie osiągnięcia wartości momentu obrotowego zapewnia lepszą kontrolę dokręcania

  • Łatwa do odczytania skala umożliwia precyzyjne ustawienie

  • Prosta i precyzyjna regulacja momentu obrotowego poprzez obracanie końcówki uchwytu

  • Zgodność z wymogami normy DIN EN ISO 6789-1:2017 dla ręcznych wkrętaków dynamometrycznych

  • Przedłużacz (tylko z 071471 25) zapewnia znaczny efekt dźwigni

  • Wszechstronne możliwości zastosowania dzięki łatwemu przełączaniu kierunku pracy w prawo lub w lewo

  • Wytrzymała skrzynka transportowa zapewnia bezpieczne przechowywanie
Uwaga
  • Posiada deklarację zgodności i numer seryjny

  • Całkowita długość 1750 mm dla art. nr 071471 25 opiera się na długości klucza dynamometrycznego wynoszącej 1250 mm i przedłużaczu 500 mm, który jest dostarczany tylko z 071471 25

  • Narzędzia precyzyjne, takie jak klucze dynamometryczne, należy regularnie sprawdzać za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego i w razie potrzeby ponownie wyregulować

  • Zaleca się regularną kalibrację co 12 miesięcy lub po 5000 dokręceń od pierwszego użycia klucza dynamometrycznego