Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Doskonale nadaje się do połączeń gwintowanych w trudno dostępnych miejscach
- System szybkiej wymiany narzędzi z mechanizmem blokowania trzpienia zapewnia szybką i elastyczną pracę.
- Dokładność ±3% względem ustawionej wartości zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003.
- Łatwe i precyzyjne ustawianie poprzez obracanie uchwytu.
- Mocowanie: ∅ 16 mm
- Skalowanie w Nm oraz lbf/ft2
- Akustyczne i wyczuwalne sygnalizowanie osiągnięcia momentu obrotowego zapobiega przekręcaniu śrub.
- Bezpoślizgowy 2-komponentowy uchwyt
- Po użyciu zwolnić sprężynę i ustawić najniższą wartość.
- Ze świadectwem kalibracji
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!