Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Klucz dynamometryczny z kwadratowym nocowaniem trzpienia 9 x 12 mm
Klucz dynamometryczny z kwadratowym nocowaniem trzpienia 9 x 12 mm - 1
Klucz dynamometryczny z kwadratowym nocowaniem trzpienia 9 x 12 mm - 2
Klucz dynamometryczny z kwadratowym nocowaniem trzpienia 9 x 12 mm - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klucz dynamometryczny z kwadratowym nocowaniem trzpienia 9 x 12 mm

Blokada trzpienia na czworokątnym uchwycie skraca czas wymiany narzędzia

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Precyzyjna obsługa


  • Precyzyjne dokręcanie z bardzo wysoką dokładnością wyzwalania, wynoszącą ±3%, dzięki czemu precyzja jest wyższa niż określona w normie

  • Wyraźnie słyszalne i postrzegane wskazanie osiągnięcia wartości momentu obrotowego zapewnia lepszą kontrolę dokręcania

  • Czytelna, duża, podwójna skala w Nm i lbf-ft

  • Prosta i precyzyjna regulacja momentu obrotowego poprzez obracanie końcówki uchwytu

  • Pokrętło blokujące do zablokowywania i odblokowywania ustawionych wartości

  • Zgodność z normą ISO 6789-1 dla ręcznych wkrętaków dynamometrycznych


Elastyczny, wygodny i wytrzymały


  • Kompaktowe wymiary i prosta wymiana narzędzi zapewniają niezwykłą wszechstronność

  • Nie wymaga poluzowania po użyciu, więc nie ma potrzeby resetowania do najniższej wartości skali

  • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt 2C zapewnia wygodną pracę i optymalne przenoszenie siły

  • Wszechstronne możliwości zastosowania dzięki łatwemu przełączaniu kierunku pracy w prawo lub w lewo

  • Wytrzymałe, odporne na zużycie, odporne na wilgoć i olej opakowanie produktu wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego z recyklingu poużytkowego)
Uwaga
  • Deklaracja zgodności i numer seryjny

  • Narzędzia precyzyjne, takie jak klucze dynamometryczne, należy regularnie sprawdzać za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego i w razie potrzeby ponownie wyregulować

  • Zaleca się regularną kalibrację co 12 miesięcy lub po 5000 dokręceń od pierwszego użycia klucza dynamometrycznego