Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala - 1
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala

Do śrub TX

  • Mocowanie: 1/4 cala
  • Rodzaj napędu: TX

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 11

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej Rozmiar nasadki Długość Długość ostrza Ilość OP
Cena/OP
071511310
TX10 32 mm 12 mm
071511315
TX15 32 mm 12 mm
071511309
TX9 32 mm 12 mm
071511308
TX8 32 mm 12 mm
071511330
TX30 32 mm 12 mm
071511320
TX20 32 mm 12 mm
071511325
TX25 32 mm 12 mm
071511327
TX27 32 mm 12 mm
071511340
TX40 32 mm 12 mm
0715113520
0 x 0 mm TX20 37 mm 17,5 mm
0715113530
0 x 0 mm TX30 37 mm 17,5 mm
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
  • Powierzchnia: wykończenie chromowane

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/4", rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: Do śrub TX