Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala - 1
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

Model metryczny, sześciokątny, krótki

  • Mocowanie: 1/2 cala
  • Rodzaj napędu: Czworokąt wewnętrzny
  • Wykonanie: Krótkie
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Chromowana

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 25

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar klucza Długość Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 Średnica zewnętrzna klucza nasadowego Ilość OP
Cena/OP
0712131136
36 mm 50 mm 42 mm 48 mm
0712131134
34 mm 47 mm 40 mm 45,5 mm
0712131132
32 mm 44 mm 38,1 mm 43 mm
0712131130
30 mm 44 mm 36 mm 40,5 mm
0712131108
8 mm 36 mm 23 mm 13 mm
0712131109
9 mm 36 mm 23 mm 14,2 mm
0712131117
17 mm 36 mm 23,2 mm 24,2 mm
0712131118
18 mm 36 mm 23,5 mm 25,5 mm
0712131119
19 mm 36 mm 24,7 mm 26,7 mm
0712131114
14 mm 36 mm 23 mm 20,5 mm
0712131113
13 mm 36 mm 23 mm 19,2 mm
0712131116
16 mm 36 mm 23,2 mm 23 mm
0712131115
15 mm 36 mm 22 mm 21,7 mm
0712131110
10 mm 36 mm 23 mm 15,5 mm
0712131112
12 mm 36 mm 23 mm 18 mm
0712131111
11 mm 36 mm 23 mm 16,7 mm
0712131128
28 mm 44 mm 33,5 mm 38 mm
0712131127
27 mm 44 mm 32,2 mm 36,7 mm
0712131126
26 mm 38 mm 31,5 mm 35,5 mm
0712131125
25 mm 38 mm 30 mm 34 mm
0712131124
24 mm 38 mm 29 mm 33 mm
0712131123
23 mm 38 mm 27,7 mm 31,7 mm
0712131122
22 mm 38 mm 26,5 mm 30,5 mm
0712131121
21 mm 38 mm 26 mm 29,2 mm
0712131120
20 mm 36 mm 25,5 mm 28 mm
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
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: do łba sześciokątnego

  • POWERDRIV