Zestaw dwustronnych kluczy z grzechotką czarny
Zestaw dwustronnych kluczy z grzechotką czarny - 1
Zestaw dwustronnych kluczy z grzechotką czarny - 2
Zestaw dwustronnych kluczy z grzechotką czarny - 3
Zestaw dwustronnych kluczy z grzechotką czarny - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw dwustronnych kluczy z grzechotką czarny

3 elementy, 4 rozmiary w jednym kluczu z grzechotką Black Edition.
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
  • Wąska głowica grzechotki do trudno dostępnych miejsc

  • Narzędzie może być stosowane jako pokrętło z grzechotką do bitów. Łatwy do zastosowania dołączony adapter 1/4-cala do klucza z grzechotką SW10.

  • Oprawka: Dwustronna końcówka oczkowa dwunastokątna, drobne zęby, grzechotka, napęd POWERDRIV®

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Korpus podstawowy chromowany na czarno

  • Geometria: prosta

  • Przełączanie: Dźwignia zmiany obrotów w prawo i w lewo


W zestawie:


  • 1 x dwustronny klucz z grzechotką 8 x 10 + 12 x 13 mm

  • 1 x dwustronny klucz z grzechotką 16 x 17 + 18 x 19 mm

  • 1 adapter do bitów 10 mm x 1/4 cala, długość 20 mm