Zestaw dwustronnych kluczy z grzechotką czarny
Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw dwustronnych kluczy z grzechotką czarny
3 elementy, 4 rozmiary w jednym kluczu z grzechotką Black Edition.
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
- Wąska głowica grzechotki do trudno dostępnych miejsc
- Narzędzie może być stosowane jako pokrętło z grzechotką do bitów. Łatwy do zastosowania dołączony adapter 1/4-cala do klucza z grzechotką SW10.
- Oprawka: Dwustronna końcówka oczkowa dwunastokątna, drobne zęby, grzechotka, napęd POWERDRIV®
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Korpus podstawowy chromowany na czarno
- Geometria: prosta
- Przełączanie: Dźwignia zmiany obrotów w prawo i w lewo
W zestawie:
- 1 x dwustronny klucz z grzechotką 8 x 10 + 12 x 13 mm
- 1 x dwustronny klucz z grzechotką 16 x 17 + 18 x 19 mm
- 1 adapter do bitów 10 mm x 1/4 cala, długość 20 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!