Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klucz płasko-oczkowy, bardzo wąski
Wersja metryczna, typ bardzo wąski
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo wąskie szczęki
Do wygodnej pracy w trudno dostępnych miejscach. Szlifowanie boczne nie jest konieczne, w przeciwieństwie do typowych kluczy płasko-oczkowych.
Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV, 12 kątna
Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Kształt: Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, kąt szczęki 15°
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia: Powłoka chromowana, wykończenie satynowe
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!