Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klucz płasko-oczkowy, długi
Budowa: Wersja metryczna, typ długi
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV®, 12-kątna
- Norma: DIN 3113B/ISO 3318/7738
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: wersja chromowana, polerowane główki i strona oczkowa
- Kształt: Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, przesunięcie głowicy 15°
- Końcówka dwunastokątna po stronie oczkowej i kąt 15° po stronie otwartej to idealne położenie względem uchwytu. Zapewnia to minimalny kąt obrotu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!