Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, metryczny, dwustronny
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, metryczny, dwustronny - 1
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, metryczny, dwustronny - 2
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, metryczny, dwustronny - 3
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, metryczny, dwustronny - 4
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, metryczny, dwustronny - 5
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, metryczny, dwustronny - 6
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, metryczny, dwustronny - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, metryczny, dwustronny

Klucz z grzechotką po stronie oczkowej i otwartej

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Napęd strony oczkowej:


  • Zmodyfikowana końcówka POWERDRIV, 12-kątna

  • 72 drobne zęby, kąt obrotu 5°

  • Precyzyjnie wykonany pierścień wewnętrzny zapewnia płynną i bezpieczną pracę


Strona otwarta:


  • Z otwartym segmentem mechanizmu grzechotki

  • Dzięki elastycznemu segmentowi mechanizmu grzechotki nie trzeba już przerywać pracy, by zdjąć klucz z nakrętki

  • Wystarczy obrócić klucz, aby zmienić kierunek obrotu


Norma: maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899



Geometria:


  • Strona oczkowa prosta

  • Strona otwarta 15°
Uwaga

Grzechotka nie nadaje się do skrajnie dużych obciążeń (powyżej sztywności skrętnej). W związku z tym zaleca się wpierw poluzować śruby lub nakrętki za pomocą standardowego klucza otwartego, a następnie kontynuować pracę narzędziem z grzechotką; dokręcanie można łatwo wykonać za pomocą narzędzia z grzechotką.