Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, metryczny, dwustronny
Klucz z grzechotką po stronie oczkowej i otwartej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Napęd strony oczkowej:
- Zmodyfikowana końcówka POWERDRIV, 12-kątna
- 72 drobne zęby, kąt obrotu 5°
- Precyzyjnie wykonany pierścień wewnętrzny zapewnia płynną i bezpieczną pracę
Strona otwarta:
- Z otwartym segmentem mechanizmu grzechotki
- Dzięki elastycznemu segmentowi mechanizmu grzechotki nie trzeba już przerywać pracy, by zdjąć klucz z nakrętki
- Wystarczy obrócić klucz, aby zmienić kierunek obrotu
Norma: maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899
Geometria:
- Strona oczkowa prosta
- Strona otwarta 15°
Grzechotka nie nadaje się do skrajnie dużych obciążeń (powyżej sztywności skrętnej). W związku z tym zaleca się wpierw poluzować śruby lub nakrętki za pomocą standardowego klucza otwartego, a następnie kontynuować pracę narzędziem z grzechotką; dokręcanie można łatwo wykonać za pomocą narzędzia z grzechotką.
Do połączeń gwintowanych, np. przewodów hamulcowych, przewodów wtryskowych, układów klimatyzacji, układów hydraulicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!