Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Miarka do wkładki zamka Typ A
Do pomiaru wkładki zamka lub wyłącznika kluczykowego na drzwiach garażowych
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
Z wbudowanym modułem pomiarowym
Moduł pomiarowy do pomiaru długości wkładki jest umieszczony na trzonku miarki do wkładki zamka.
Element nośny do zamków z perforacją PC
Pozwala zablokować zamek bez wkładki.
Trzpień kwadratowy 6 mm, 7 mm i 8 mm.
Ze zintegrowanym otwieraczem do butelek.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!