Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Miarka do wkładki zamka Typ B

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Miarka do wkładki zamka Typ B

Do pomiaru wkładek zamka lub wyłączników kluczowych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Z wbudowanym modułem pomiarowym


Moduł pomiarowy do pomiaru długości wkładki jest umieszczony na trzonku miarki do wkładki zamka.



Sterownik do zamków z perforacją PC


Umożliwia zablokowanie zamka bez wkładki.



Stożkowy trzpień kwadratowy od 6 do 8 mm


Śruba blokady może być uruchamiana bez klamki drzwi i trzpienia kwadratowego.



Klucz imbusowy 3 mm


Nie jest potrzebny oddzielny klucz imbusowy.



Trzpień kwadratowy 6 mm, 7 mm i 8 mm



Ze zintegrowanym otwieraczem do butelek

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!