Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Miarka do wkładki zamka Typ C

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Miarka do wkładki zamka Typ C

Do pomiaru wkładek zamka lub wyłączników kluczowych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Podziałka boczna do pomiaru wkładki zamka


Dokładne pomiary do środka zamka poprzez element nośny, nawet bardziej dokładne niż za pomocą przymiaru składanego.



Element nośny do zamków z perforacją PC


Blokada umożliwia zablokowanie zamka bez wkładki



Stożkowy trzpień kwadratowy ■ 6–10 mm


Śruba blokady może być uruchamiana bez klamki drzwi i trzpienia kwadratowego.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!