Aktywacja tej funkcji spowoduje, że numer klienta i partnera oraz nazwa użytkownika zostaną zaszyfrowane i zapisane jako „plik cookie” na nośniku danych użytkownika. Zalecamy korzystanie z tej funkcji tylko wtedy, gdy jesteś jedynym użytkownikiem tego komputera, tabletu lub smartfonu. Ogólnie zalecamy: Po dokonaniu zakupu należy zawsze wylogować się.
Więcej informacji o plikach cookie, patrz
Polityka ochrony danych
Gdzie mogę znaleźć mój numer klienta?
Numer klienta znajduje się na fakturze firmy Würth, liście przewozowym lub potwierdzeniu zamówienia (w prawym górnym rogu na pierwszej stronie). Jeśli wymienione dokumenty firmy Würth nie są dostępne, wystarczy skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem 22 510 20 10. Można to zrobić od Pn-Cz w godzinach 8:00 - 16:30 i Pt w godzinach 8:00 - 14:00 (Nie dotyczy dni wolnych od pracy).
Jeśli jeszcze nie jesteś klientem firmy Würth, możesz zarejestrować się tutaj, co zajmie tylko kilka chwil. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu podanych informacji można natychmiast uzyskać dostęp do wszystkich cen i składać zamówienia. Kliknij łącze „Zarejestruj się”, aby rozpocząć korzystanie z serwisu.
Zaloguj się za pomocą numeru telefonu komórkowego
Aby zalogować się za pomocą numeru telefonu komórkowego, wprowadź numer, który został zweryfikowany podczas rejestracji.
Jeżeli numer telefonu komórkowego nie został jeszcze zweryfikowany, użyj loginu w postaci numer partnera, a po zalogowaniu zweryfikuj swój numer telefonu komórkowego w sekcji „Moje konto”.
Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem firmy Würth, możesz zarejestrować się online w kilku prostych krokach. Po udanej rejestracji
uzyskasz dostęp do wszystkich cen i możliwość składania zamówień. Kliknij łącze Zarejestruj się.
Gdzie mogę znaleźć mój numer partnera?
Numer partnera otrzymasz wraz z informacją dotyczącą logowania do sklepu internetowego firmy Würth po pomyślnym zakończeniu rejestracji lub po aktywacji przez osobę kontaktową z działu sprzedaży. Zostanie on dołączony do wiadomości przesłanej na podany adres e-mail. Jeśli wymienione informacje nie są dostępne, wystarczy skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem 22 510 20 10.
Twoja nazwa użytkownika
Tutaj możesz przypisać nazwę użytkownika w celu uproszczenia procesu logowania. Nazwa musi być unikatowa. W tym celu możesz wykorzystać np. osobisty adres e-mail.
Jaka jest moja nazwa użytkownika?
Po zalogowaniu się możesz ustawić swoją nazwę użytkownika w obszarze „Moje konto”. Jeśli nie masz jeszcze utworzonej nazwy użytkownika lub nie pamiętasz swojej nazwy użytkownika, użyj numeru klienta i numeru partnera, aby zresetować hasło.
Jakie hasło muszę wprowadzić?
Hasło do sklepu online Würth zostało podane w czasie rejestracji lub pierwszego logowania, albo administrator sklep online w Twojej firmie przypisał Ci oryginalne hasło.
Hasło musi składać się z co najmniej 10 znaków. Im większa długość hasła, tym trudniej je złamać. Zalecamy stosowanie hasła o długości od 16 do 20 znaków. Można stosować wszystkie znaki, takie jak małe i duże litery, liczby i znaki specjalne. Jeżeli korzystasz z liter ze znakami umlaut lub innymi znakami lokalnymi, wprowadzenie ich na klawiaturach ustawionych na inny język może okazać się niewykonalne.
Imiona zwierząt lub bliskich osób, daty urodzin itp. nie są mocnym hasłami. Nie zaleca się również, aby całe hasło stanowiło słowo, które można znaleźć w słowniku. Należy również unikać popularnych lub powtarzających się zdań i klawiaturowych wzorów, takich jak „QWERTY” lub „1234abcd”. Nie można także używać numeru klienta jako swojego hasła.
Klucze płaskie to nieodłączny element wyposażenia warsztatów samochodowych i punktów serwisowych. W ofercie sklepu internetowego Würth znajdziesz szeroki wybór metrycznych kluczy płasko-oczkowych z grzechotką. Ten element przyśpiesza i ułatwia odkręcanie i dokręcanie śrub, a ponadto umożliwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Klucze Würth stworzone zostały z myślą o fachowcach – sześciokątne końcówki oczkowe wyposażone są w drobno ząbkowany mechanizm grzechotkowy, który tworzą 72 wytrzymałe zęby. Grzechotki doskonale radzą sobie z wysokimi momentami dokręcania (maksymalny moment obrotowy zgodny z normą DIN 899), z kolei końcówki otwarte umożliwiają luzowanie śrub. W asortymencie sklepu dostępne są również klucze płasko-oczkowe z grzechotką wyposażoną w dźwignię, która umożliwia wygodną zmianę kierunku obrotów (w prawo lub w lewo). Oferujemy również klucze płasko-oczkowe wyposażone w przegub. Kąt jego obrotu wynosi 180° ‒ umożliwia to wykorzystanie narzędzia w trudno dostępnych miejscach.
Płaskie klucze z grzechotką dla profesjonalistów
Klucze płasko-oczkowe, które dostępne są w asortymencie Würth, spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Oferowane przez nas narzędzia wyprodukowane zostały z surowców najwyższej jakości – stanowi to gwarancję trwałości i komfortowej pracy. Do produkcji kluczy płasko-oczkowych dostępnych w tym dziale użyta została stal chromowo-wanadowa. Materiał ten wyróżnia się wytrzymałością, która idzie w parze z niewielką masą własną. Wykorzystany w procesie produkcji dodatek chromu w pozytywny sposób wpływa na trwałość narzędzi ‒ zwiększa ich odporność na korozję oraz chroni przed ścieraniem. Z kolei domieszka wanadu zwiększa odporność kluczy na działanie wysokich temperatur. Zastosowanie stali chromo-wanadowej daje gwarancję trwałości, a ergonomiczny kształt chromowanych rękojeści umożliwia wygodny chwyt i precyzyjne manipulowanie narzędziami.