Kołek do izolacji SHARK® ISO
Kołek do izolacji SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 1
Kołek do izolacji SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek do izolacji SHARK® ISO

Do mocowania lekkich elementów mocujących w odpornych na ściskanie panelach z materiału izolacyjnego WDVS. Idealny dla trwałych materiałów izolacyjnych z włókna drzewnego

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Nadaje się do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów izolacyjnych odpornych na ściskanie

  • Doskonale wkręca się bez konieczności nawiercania materiału izolacyjnego

  • Bez skomplikowanego, rozstawnego montażu w przypadku lekkich złączek

  • W przypadku cienkich warstw tynku < 4 mm nie jest wymagane nawiercanie wstępne

  • Szybki i tani montaż bez tworzenia mostków termicznych

  • Odporność na gnicie, warunki atmosferyczne i starzenie (wysokiej jakości PP)

  • Do montażu za pomocą wkrętarki akumulatorowej

  • Do montażu metodą zawleczkową

  • Mocowanie poprzez blokowanie kształtowe

  • Do montażu zalecamy stosowanie wkrętu do kołka ASSY-D

  • Zakres temperatur zastosowania: od -20°C do +100°C
Obszar zastosowania