Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR 8
Kotwa do ościeżnic testowana i zatwierdzona dla ponad 90 typów kamieni oraz gazobetonu. Także do montażu okien (zatwierdzona do montażu w ościeżnicy). Ze śrubą z łbem płasko-stożkowym wykonana ze stali ocynkowanej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń, bez czekania
Niemal bez odkształcenia tulei kotwy
- Niski moment wkręcania wkręta do kołka
- Niewielkie rozszerzanie kotwy
Możliwość przenoszenia dużych obciążeń
Rozszerzanie w czterech kierunkach
2 głębokości kotwienia
Lepsze przenoszenie obciążeń w pełnych i pustych materiałach budowlanych
Równy, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania
Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kotwy podczas montażu
Łatwiejszy montaż
Wstępnie zmontowana tuleja kotwy i wkręt specjalny
Kotwienie z wykorzystaniem tarcia między tuleją kotwy a materiałem podłoża
Montaż przelotowy
Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-21.2-1838
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190
Ognioodporność:
Beton: Obciążenia rozciągające i poprzeczne, R30, R60, R90, R120 (zgodnie z Raportem Technicznym TR 020)
Obciążenia rozciągające w murze: F30 (cegła sylikatowa pełna, cegła pełna, cegła sylikatowa dziurawka) Obciążenie poprzeczne: F30, F60, F90, F120 (cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, cegła pełna, gazobeton)
- Cegły dziurawki i puste bloki nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
- Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu
- Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zaleca się przeprowadzenie testów na wyrywanie ze względu na różnice parametrów cegieł
Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-21.2-1838
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190
Ognioodporność:
Beton: Obciążenia rozciągające i poprzeczne, R30, R60, R90, R120 (zgodnie z Raportem Technicznym TR 020)
Obciążenia rozciągające w murze: F30 (cegła sylikatowa pełna, cegła pełna, cegła sylikatowa dziurawka) Obciążenie poprzeczne: F30, F60, F90, F120 (cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, cegła pełna, gazobeton)
Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych z aprobatą
np. do mocowania elewacji, konstrukcji pomocniczych do sufitów i dachów (z drewna lub stali), belek drewnianych, łat drewnianych, wsporników metalowych, szyn metalowych, sufitów podwieszanych, przepustów kablowych, wsporników kątowych, profili, szafek naściennych, półek itp.
Materiały podłoża
- Beton standardowy
- Mury (cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, pustaki z lekkiego betonu, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe, gazobeton), sufity ceglane, płyty kanałowe z betonu sprężonego, wzmocniony gazobeton, gipsowe płyty ścienne
Wkręty ocynkowane mogą być używane na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje wysoka wilgotność (pod warunkiem prawidłowego zamontowania), jeśli obszar wokół łba wkrętu jest zabezpieczony przed wilgocią lub opadami atmosferycznymi, aby wilgoć nie mogła przedostawać się do trzpienia kotwy (nałożenie odpowiedniej farby).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!