Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek wbijany SHARK® Hammer A2 typ SK
Dzięki szybkiemu montażowi i sprawdzonej skuteczności jest to uniwersalne rozwiązanie do mocowania lekkich elementów metodą montażu w miejscu instalacji. Korpus kołka rozporowego z kołnierzem płasko-stożkowym, gwóźdź ze stali nierdzewnej A2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Szybki, ekonomiczny montaż
- Możliwość demontażu poprzez wybicie łba śruby
- Wstępnie zamontowana odpowiednia śruba
- Do montażu przelotowego
- Zdefiniowany, zintegrowany ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozprężaniu
- Można zlicować lub pozostawić wystający element
- Odporność na promienie UV
- Odporność na degradację materiału (kołek z wysokiej jakości poliamidu)
- Nie zawiera fluorowców
- Do betonu i innych materiałów używanych w murarstwie
- Do wszelkich lekkich elementów wykończenia wnętrz, jak również do drewna, metalu, instalacji sanitarnych i elektrycznych, np. mocowania kantówek, listew, cienkich blach i wszystkich elementów do montażu wpuszczanego
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!