Kółko o wzmocnionej wytrzymałości z obracanym uchwytem i hamulcem blokujący
Kółko o wzmocnionej wytrzymałości z obracanym uchwytem i hamulcem blokujący  - 1
Kółko o wzmocnionej wytrzymałości z obracanym uchwytem i hamulcem blokujący  - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kółko o wzmocnionej wytrzymałości z obracanym uchwytem i hamulcem blokujący

Opony poliuretanowe, rdzeń odlewany
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
  • Piasta z łożyskiem kulkowym

  • Twardość: 95±3 Shore A

  • Wysoka nośność

  • Wytrzymałość na temperaturę od -20°C do +80°C

  • Dobre właściwości ślizgowe i elastyczność

  • Dobra odporność na zużycie, długa żywotność

  • Bardzo mocna obudowa

  • Galwanizowana kuta stal

  • Widełki wykonane z galwanizowanej blachy

  • Z osiowym łożyskiem kulkowym i łożyskiem stożkowym

  • Pierścień osłony przeciwpyłowej

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!