Kółko transportowe z uchwytem skrętnym i blokadą ruchu
Kółko transportowe z uchwytem skrętnym i blokadą ruchu - 1
Kółko transportowe z uchwytem skrętnym i blokadą ruchu - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kółko transportowe z uchwytem skrętnym i blokadą ruchu

Opona poliuretanowa, obręcz z tworzywa sztucznego

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Piasta z łożyskiem ciernym

  • Twardość: 80± 4 Shore A

  • Kółka wykonane z formowanego wtryskowo poliuretanu TPU 80A

  • Doskonałe właściwości ślizgowe i elastyczność, niskie opory toczenia

  • Dobre właściwości tłumienia hałasu i wibracji

  • Dobra odporność na zużycie, duża żywotność

  • Obudowa z cynkowanej elektrolitycznie blachy

  • Podwójna konstrukcja kulkowa z kołnierzem ze smarowaniem

  • Pierścień przeciwpyłowy

  • Temperatura stosowania: od -10°C do +70°C

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!