Kółko transportowe z uchwytem skrętnym
Kółko transportowe z uchwytem skrętnym - 1
Kółko transportowe z uchwytem skrętnym - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kółko transportowe z uchwytem skrętnym

Opona poliuretanowa, rdzeń z poliamidu 6

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Piasta z łożyskiem ciernym

  • Twardość: 60±3 Shore D

  • Doskonałe właściwości jezdne i elastyczność, niskie opory toczenia

  • Dobra odporność na zużycie, duża żywotność

  • Temperatura stosowania: od -15°C do +80°C

  • Obudowa z cynkowanej elektrolitycznie blachy

  • Podwójna konstrukcja kulkowa z kołnierzem ze smarowaniem

  • Pierścień przeciwpyłowy

  • Do różnych typów podłóg

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!