Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kółko transportowe z uchwytem nieskrętnym
Opona poliuretanowa, obręcz z tworzywa sztucznego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Piasta z łożyskiem ciernym
- Twardość: 80± 4 Shore A
- Kółka wykonane z formowanego wtryskowo poliuretanu TPU 80A
- Doskonałe właściwości ślizgowe i elastyczność, niskie opory toczenia
- Dobre właściwości tłumienia hałasu i wibracji
- Dobra odporność na zużycie, duża żywotność
- Obudowa z cynkowanej elektrolitycznie blachy
- Podwójna konstrukcja kulkowa z kołnierzem ze smarowaniem
- Pierścień przeciwpyłowy
- Temperatura stosowania: od -10°C do +70°C
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Produkt odpowiedni do środowisk narażonych na działanie czynników atmosferycznych, alkoholi i glikoli, słabych kwasów organicznych i mineralnych oraz wody. Do użytku w warsztatach, w przemyśle chemicznym, w budownictwie, przemyśle włókienniczym i wszystkich typach urządzeń technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!