Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Koncentrat do usuwania żywicy HEK 5000
Do usuwania powłok żywicznych i innych zanieczyszczeń
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pomalowane powierzchnie odlewów mogą zostać nieco rozpuszczone. Użyć pędzla nylonowego lub z tworzywa sztucznego do czyszczenia lub czyścić szczotką w kąpieli zanurzeniowej. Nie dopuszczać do kontaktu z materiałami zawierającymi aluminium. Zetrzeć pozostałości z obrabianych powierzchni szmatką.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że usługi takie są świadczone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Nadaje się doskonale do szybkiego czyszczenia ostrzy pił ręcznych i stacjonarnych pił tarczowych, ostrzy strugów, głowic frezarskich.
Przed użyciem rozcieńczyć wodą w stosunku 1:2.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!