Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Końcówki pomiarowe, samochodowe, do przewodów pomiarowych
Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Końcówki pomiarowe w kształcie igły wykonane ze stali sprężynowej, które można podłączać do złączy wtykowych z tyłu (wejście kabla) przez przelotkę lub wąż kurczliwy, co umożliwia pomiary podłączonych lub używanych przewodów.
- Końcówki pomiarowe pasują do wszystkich przewodów pomiarowych 4 mm
- Napięcie znamionowe 1000 V CAT II 10 A
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!