Złącze konektorowe oczkowe zaciskowe z osłoną termokurczliwą

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Złącze konektorowe oczkowe zaciskowe z osłoną termokurczliwą

Semi-transparent heat shrink tubing allows for an easy visual inspection of the connection

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 16
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
Koszulka termokurczliwa półprzezroczysta


Bezproblemowe wzrokowe monitorowanie stanu połączenia



40% szybszy proces kurczenia się


Oszczędność czasu



Niska temperatura obkurczania wynosząca +300°C


Małe ryzyko uszkodzenia złącza i izolacji przewodu

Uwaga

Unikać miejscowego przegrzania rury termokurczliwej.

Zgodny z RoHS