Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołnierz rurowy FP
Kołnierz przeciwpożarowy do ognioszczelnego uszczelniania rurociągów i kabli.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pęczniejący rękaw do ochrony przeciwpożarowej o dużej wydajności:
- Klasy odporności ogniowej do EI 240 U/U
- Prosta obudowa, która umożliwia szybki i pewny montaż
- Bardzo dobra izolacja od dźwięków powietrznych
- Nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych
Informacje na temat ognioodpornego uszczelniania otworów serwisowych można znaleźć w instrukcji ETA 14/0441 oraz w instrukcji montażu Würth.
ETA 14/0441
Ognioodporne uszczelnienie kabli, rur metalowych i plastikowych w grubych ścianach, elastycznych ścianach działowych i grubych podłogach. Klasy odporności ogniowej: PVC, PE, PP i różne rury odpływowe lub rury z izolacją akustyczną.
- Rury PVC, PP i PE
- Różne rury ściekowe i wygłuszające
- Wiązki kablowe
- Izolowane rury metalowe
Możliwość uwzględnienia różnych średnic rur i różnych kątów penetracyjnych rurociągów dzięki dobraniu odpowiedniego rozmiaru rękawa.
Kołnierz jest montowany po obu stronach ściany lub pod podłogą.
Przed zamontowaniem kołnierza należy wypełnić pozostałe szczeliny w otworze środkiem ACR 240 lub, w razie potrzeby, połączeniem środka ACR 240 i wełny mineralnej.
Otworzyć kołnierz z mechanizmu blokującego i umieścić go wokół rury. Następnie za pomocą kotew przymocować rękaw do ściany lub podłogi.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!