Konwerter rdzy

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Konwerter rdzy

Przyjazny dla środowiska konwerter rdzy na bazie dyspersji
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
Może zostać zamalowany


Może być pokrywany wszystkimi dostępnymi na rynku lakierami po upływie 3 godzin od nałożenia



Można pokrywać szpachlą



Przyjazny dla środowiska, na bazie dyspersji



Niezawodnie zatrzymuje proces korozji i zapewnia zoptymalizowaną powierzchnię do nakładania powłok lakierniczych.


Konwerter rdzy penetruje rdzę, reaguje z nią i przekształca tlenek żelaza na stabilny, nierozpuszczalny, niebiesko-czarny związek organiczny metalu.

Uwaga

Nie spłukiwać obrabianych powierzchni wodą. Natychmiast zmyć konwerter rdzy z powierzchni pomalowanych. Nie stosować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, na gorących powierzchniach o temperaturze powyżej +40°C oraz w warunkach występowania mrozu. Chronić przed mrozem. Po użyciu oczyścić sprzęt wodą.

Instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.