Diamentowa koronka do wiercenia na mokro Longlife & Speed 1/2 cala
Diamentowa koronka do wiercenia na mokro Longlife & Speed 1/2 cala - 1
Diamentowa koronka do wiercenia na mokro Longlife & Speed 1/2 cala - 2
Diamentowa koronka do wiercenia na mokro Longlife & Speed 1/2 cala - 3
Diamentowa koronka do wiercenia na mokro Longlife & Speed 1/2 cala - 4
Diamentowa koronka do wiercenia na mokro Longlife & Speed 1/2 cala - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Diamentowa koronka do wiercenia na mokro Longlife & Speed 1/2 cala

Najwyższej jakości diamentowa korona do wiercenia na mokro zapewniająca bardzo dużą prędkością wiercenia także w zbrojeniu oraz niezwykle długą żywotność we wszystkich rodzajach materiałów.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Bardzo duża prędkość wiercenia


Do trzech razy większa wydajność wiercenia w porównaniu z innymi koronkami do wiercenia na mokro dzięki innowacyjnemu procesowi spiekania segmentów (CLEANTEC). Wysokiej jakości diamenty z niezwykle ostrymi krawędziami tnącymi są optymalnie i równomiernie zintegrowane w segmencie, co zapobiega przedwczesnemu wyłamywaniu diamentów. Nowa technologia WÜRTH CLEANTEC


zapewnia unikalny, elastyczny segment diamentowy, który jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym pracom w betonie zbrojonym.



Niezwykle długa żywotność


Dwukrotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konkurencyjnymi produktami dzięki dużej wysokości segmentów.




Bardzo elastyczne i jednocześnie niezwykle wytrzymałe połączenie segmentów


Specjalny proces indukcji o wysokiej częstotliwości (HFI) znacząco ogranicza pękanie diamentowych segmentów wiertła koronowego (w odróżnieniu od innych procesów produkcji), dzięki czemu może ono sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom.



Jedno wiertło koronowe do praktycznie każdego materiału budowlanego


Dzięki temu użytkownik zawsze dobierze odpowiednie wiertło do danej pracy budowlanej.



Mniejszy opór w materiale


Segmenty, które są o ok. 10% węższe niż w produktach konkurencyjnych, zapobiegają przypadkowej utracie skrawalności. Ułatwia to również nawiercanie.


Uwaga

Zbrojenie można przewiercać tylko za zgodą odpowiedniego inżyniera lub kierownika budowy!