Korek uszczelniający GPN 735, do gwintów rurowych
Korek uszczelniający GPN 735, do gwintów rurowych - 1
Korek uszczelniający GPN 735, do gwintów rurowych - 2
Korek uszczelniający GPN 735, do gwintów rurowych - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Korek uszczelniający GPN 735, do gwintów rurowych

DIN 735, poliamid (PA 6), żółty
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
Standardowa ochrona:


Do uszczelniania otworów zgodnie z normą DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.


Efekt uszczelnienia:


Obwodowa krawędź uszczelniająca (bez oddzielania kształtu) zapobiega przedostawaniu się i wyciekom płynów w określonych granicach.


Trwałość:


Wyprodukowany z wysokiej jakości, odpornego na uderzenia poliamidu.


Informacje dodatkowe:


Montaż za pomocą wkrętaka lub klucza. Szczególnie odpowiednie do takich procesów, jak czyszczenie, testowanie, malowanie lub do transportu.