Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Diamentowe wiertło koronowe do pracy na sucho do płytek ceramicznych, trzonek sześciokątny 1/4 cala
Specjalnie opracowane do pracy na sucho nawet do bardzo twardych materiałów, takich jak kamionka Do użytku we wszystkich popularnych przewodowych i bezprzewodowych wiertarkach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybkie wiercenie
Dzięki podciśnieniowej powłoce diamentowej
Ze specjalnym woskiem chłodzącym
Stosować krótkie przerwy w celu schłodzenia wiertła podczas wiercenia przez dłużej niż 30 sekund
Standardowy trzonek sześciokątny ¼″, kształt E
- Bez poślizgu w uchwycie wiertarskim
- Pasuje do każdego uchwytu do grotu
- Woda nie jest konieczna!
- Regulacja prędkości nie jest konieczna.
- Wiertła koronowe są około 0,5 mm do 1 mm dłuższe niż jest to wymagane. Ułatwia to dalsze wiercenie podłoża (np. podczas wiercenia kamienia), zapobiegając uszkodzeniom płytki ceramicznej.
- Doskonałe rozwiązanie do kafelków i płytek ceramicznych o grubości do 15 mm. Grubsze materiały do określonej długości roboczej mogą także być wiercone, ale będą konieczne częstsze zatrzymania w celu chłodzenia.
- Można używać do twardej ceramiki, cienkiego granitu i paneli marmurowych i wypalanej na twardo cegły.
- Nawiercanie punktowe: Przytrzymywać pod kątem, gdy grot porusza się, a następnie stopniowo przesuwać do położenia prostopadłego.
- Lekkie ruchy okrężne zwiększają szybkość wiercenia i zabezpieczają wiertło koronowe.
- Wskazówka: Stosować krótkie przerwy w celu schłodzenia wiertła podczas wiercenia przez dłużej niż 30 sekund lub podczas wiercenia grubych materiałów.
- Regularne przerwy w celu schłodzenia wiertła zwiększają żywotność wierteł koronowych.
- Wiertła koronowe mogą pracować wyłącznie w trybie obrotowym!
- Stosować mocną wiertarkę. Minimalna prędkość obrotowa wynosi 1000 obr./min (większe prędkości znacząco skrócają czas wiercenia i wydłużają żywotność wiertła koronowego) i co najmniej 12 V w przypadku narzędzi bezprzewodowych.
- Zapewnić odpowiednie wyposażenie ochronne.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!